€ 1.755,85/ stukexcl. btw
€ 2.124,58incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 16526 mm |
Breedte | 64 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Statisch draaggetal | 650 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |