Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182315-A

  • ERIKS:14028727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.224,60/ stukexcl. btw

€ 1.481,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
143.22 mm
Breedte
55 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
405 kN
Statisch draaggetal
465 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig