€ 1.061,33/ stukexcl. btw
€ 1.284,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 132.14 mm |
Breedte | 51 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |