Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182313-A

  • ERIKS:14191626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 925,28/ stukexcl. btw

€ 1.119,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
12669 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
310 kN
Statisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig