€ 396,97/ stukexcl. btw
€ 480,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 83.12 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 170 kN |
Statisch draaggetal | 153 kN |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |