Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182305-A

  • ERIKS:14191615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,47/ stukexcl. btw

€ 249,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
53717 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
59 kN
Grenstoerental
8100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig