Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182226-A

  • ERIKS:13560363
  • Fabrikant:4047643180917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 771,37/ stukexcl. btw

€ 933,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
207.12 mm
Breedte
64 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
850 kN
Grenstoerental
1790 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig