€ 517,89/ stukexcl. btw
€ 626,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 177 mm |
Breedte | 53 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Statisch draaggetal | 580 kN |
Grenstoerental | 2130 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |