€ 405,36/ stukexcl. btw
€ 490,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 162.81 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Grenstoerental | 2300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |