Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182218-A

  • ERIKS:23997266
  • Fabrikant:4012802134056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,76/ stukexcl. btw

€ 374,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140.61 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
285 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Grenstoerental
2700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig