Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182217-A

  • ERIKS:23997265
  • Fabrikant:4012802421804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,04/ stukexcl. btw

€ 307,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
133.21 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
255 kN
Statisch draaggetal
320 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig