Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182216-A

  • ERIKS:23997264
  • Fabrikant:4054365373558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,52/ stukexcl. btw

€ 264,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125.81 mm
Breedte
33 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
223 kN
Statisch draaggetal
280 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig