Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182215-A

  • ERIKS:23997263
  • Fabrikant:4054364121945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,02/ stukexcl. btw

€ 235,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115.78 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig