Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182213-A-XL

  • ERIKS:24027572
  • Fabrikant:4054366691002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,77/ stukexcl. btw

€ 242,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
106.25 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
198 kN
Statisch draaggetal
210 kN
Grenstoerental
4200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig