€ 140,95/ stukexcl. btw
€ 170,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 99.17 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 169 kN |
Statisch draaggetal | 176 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |