€ 121,27/ stukexcl. btw
€ 146,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 88.81 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 148 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |