Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182210-A-XL

  • ERIKS:24027569
  • Fabrikant:4012802429121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,60/ stukexcl. btw

€ 115,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
81.4 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
109 kN
Statisch draaggetal
111 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig