Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182209-A-XL

  • ERIKS:24027568
  • Fabrikant:4012802731231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,18/ stukexcl. btw

€ 105,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
74.43 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Grenstoerental
6100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig