Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182208-A-XL

  • ERIKS:24027567
  • Fabrikant:4012802708332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,99/ stukexcl. btw

€ 96,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
70.94 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
97 kN
Statisch draaggetal
91 kN
Grenstoerental
6500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig