€ 71,89/ stukexcl. btw
€ 86,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 63.97 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Grenstoerental | 7400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |