Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182206-A-XL

  • ERIKS:24027565
  • Fabrikant:4012802288490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,81/ stukexcl. btw

€ 77,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55.19 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig