Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182205-A-XL

  • ERIKS:24027564
  • Fabrikant:4012802429107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,07/ stukexcl. btw

€ 66,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
46.52 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Grenstoerental
10300 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig