Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182204-A-XL

  • ERIKS:24027563
  • Fabrikant:4012802853919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,85/ stukexcl. btw

€ 66,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
41.47 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45.5 kN
Statisch draaggetal
37 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig