Eriks
INA

INA Binnenring met smeerboring IR40X48X23-IS1-OF-XL

  • ERIKS:11874388
  • Fabrikant:4012802423655
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 18,76/ stukexcl. btw

€ 22,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-IS1
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
23 mm
met smeerboring
Ja