Eriks
INA

INA Binnenring met smeerboring IR35X42X21-IS1-OF-XL

  • ERIKS:23196059
  • Fabrikant:4012802423617
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-IS1
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
21 mm
met smeerboring
Ja