Eriks
INA

INA Binnenring met smeerboring IR30X35X20,5-IS1-XL

  • ERIKS:14176707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,71/ stukexcl. btw

€ 21,43incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-IS1
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20.5 mm
met smeerboring
Ja