Eriks
INA

INA Binnenring met smeerboring IR20X25X38,5-IS1-XL

  • ERIKS:23997610
  • Fabrikant:4012802719253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,30/ stukexcl. btw

€ 24,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-IS1
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
38.5 mm
met smeerboring
Ja