Eriks
INA

INA Binnenring met smeerboring IR12X16X14-IS1-OF-XL

  • ERIKS:11670540
  • Fabrikant:4012802711172
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-IS1
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
14 mm
met smeerboring
Ja