Eriks
INA

INA Binnenring LR7X10X10,5

  • ERIKS:11670729
  • Fabrikant:4012802714203
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10.5 mm
met smeerboring
Nee