Eriks
INA

INA Binnenring LR45X50X25,5

  • ERIKS:11834696
  • Fabrikant:4012801174633
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
25.5 mm
met smeerboring
Nee