Eriks
INA

INA Binnenring LR45X50X20,5

  • ERIKS:11670727
  • Fabrikant:4012802055924
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring LR 45X50X20.5

  • Eriks:24003782
  • Manufacturer:LR 45X50X20.5

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026