Eriks
INA

INA Binnenring LR30X35X20,5

  • ERIKS:11670722
  • Fabrikant:4012801557276
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 8,47/ stukexcl. btw

€ 10,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20.5 mm
met smeerboring
Nee