Eriks
INA

INA Binnenring LR25X30X38,5

  • ERIKS:11670719
  • Fabrikant:4012802714357
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 12,10/ stukexcl. btw

€ 14,64incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
38.5 mm
met smeerboring
Nee