Eriks
INA

INA Binnenring LR25X30X12,5

  • ERIKS:11670715
  • Fabrikant:4012802711820
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
12.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring LR 25X30X12.5

  • Eriks:24003774
  • Manufacturer:LR 25X30X12.5

€ 11,43/ stukexcl. btw

€ 13,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026