Eriks
INA

INA Binnenring LR20X25X12,5

  • ERIKS:11670711
  • Fabrikant:4012802439298
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
12.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring LR 20X25X12.5

  • Eriks:24003771
  • Manufacturer:LR 20X25X12.5

€ 11,75/ stukexcl. btw

€ 14,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026