Eriks
INA

INA Binnenring LR15X18X12,5

  • ERIKS:11670706
  • Fabrikant:4012802431346
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring LR 15X18X12.5

  • Eriks:23766744
  • Manufacturer:LR 15X18X12.5
Log in om de prijs te bekijkenInloggen