Eriks
INA

INA Binnenring LR12X15X16,5

  • ERIKS:11834681
  • Fabrikant:4012802714241
Image 1
Bij de binnenringen type LR is de loopbaan geslepen. De kopse kanten zijn gedraaid, de kanten gebroken. Deze ringen hebben grovere toleranties dan de IR-ringen. Ze worden dan ook toepast wanneer minder hoge eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de breedtetolerantie en de radiale slag.
Opslaan in lijst

€ 6,11/ stukexcl. btw

€ 7,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LR
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
16.5 mm
met smeerboring
Nee