Eriks
INA

INA Binnenring IR95X105X36-XL

  • ERIKS:11670699
  • Fabrikant:4012802045024
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 74,61/ stukexcl. btw

€ 90,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
36 mm
met smeerboring
Nee