Eriks
INA

INA Binnenring IR8X12X10,5-XL

  • ERIKS:11670689
  • Fabrikant:4012802710977
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 5,63/ stukexcl. btw

€ 6,81incl. btw

5799 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10.5 mm
met smeerboring
Nee