Eriks
INA

INA Binnenring IR85X95X26-XL

  • ERIKS:11670687
  • Fabrikant:7316577127648
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 44,89/ stukexcl. btw

€ 54,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
26 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 85X95X26

  • Eriks:23766147
  • Manufacturer:IR 85X95X26

€ 79,90/ stukexcl. btw

€ 96,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026