Eriks
INA

INA Binnenring IR85X100X35-XL

  • ERIKS:11670685
  • Fabrikant:4012802044898
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 58,88/ stukexcl. btw

€ 71,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
35 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 85X100X35

  • Eriks:23766145
  • Manufacturer:IR 85X100X35

€ 104,86/ stukexcl. btw

€ 126,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026