Eriks
INA

INA Binnenring IR80X90X25-XL

  • ERIKS:11670681
  • Fabrikant:4012802044843
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 38,78/ stukexcl. btw

€ 46,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 80X90X25

  • Eriks:24003577
  • Manufacturer:IR 80X90X25

€ 68,91/ stukexcl. btw

€ 83,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026