Eriks
INA

INA Binnenring IR70X80X35-XL

  • ERIKS:11670672
  • Fabrikant:4012802044744
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 36,91/ stukexcl. btw

€ 44,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
35 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 70X80X35

  • Eriks:23766137
  • Manufacturer:IR 70X80X35

€ 65,73/ stukexcl. btw

€ 79,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026