Eriks
INA

INA Binnenring IR6X9X12-XL

  • ERIKS:11670668
  • Fabrikant:4012802710793
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 6,13/ stukexcl. btw

€ 7,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 6X9X12

  • Eriks:23766134
  • Manufacturer:IR 6X9X12

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026