Eriks
INA

INA Binnenring IR60X68X45-XL

  • ERIKS:11670660
  • Fabrikant:4012802044607
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 36,24/ stukexcl. btw

€ 43,85incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
45 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 60X68X45

  • Eriks:23766127
  • Manufacturer:IR 60X68X45

€ 64,50/ stukexcl. btw

€ 78,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026