Eriks
INA

INA Binnenring IR60X68X35-XL

  • ERIKS:11670659
  • Fabrikant:4012802044591
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 25,90/ stukexcl. btw

€ 31,34incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
35 mm
met smeerboring
Nee