Eriks
INA

INA Binnenring IR50X58X40-XL

  • ERIKS:11670647
  • Fabrikant:4012802022476
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 28,31/ stukexcl. btw

€ 34,26incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
40 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 50X58X40

  • Eriks:24003569
  • Manufacturer:IR 50X58X40

€ 49,89/ stukexcl. btw

€ 60,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026