Eriks
INA

INA Binnenring IR50X55X35-EGS

  • ERIKS:11834155
  • Fabrikant:4012802697865
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
EGS: Loopbaan zonder axiale aanzet geslepen voor radiale asafdichtingsringen volgens DIN 3760 en DIN 3761
Opslaan in lijst

€ 31,13/ stukexcl. btw

€ 37,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR..-EGS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
35 mm
met smeerboring
Nee