Eriks
INA

INA Binnenring IR45X52X22-XL

  • ERIKS:11670640
  • Fabrikant:4012802044423
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
22 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 45X52X22

  • Eriks:24003566
  • Manufacturer:IR 45X52X22

€ 26,53/ stukexcl. btw

€ 32,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026