Eriks
INA

INA Binnenring IR45X50X25,5-XL

  • ERIKS:11670638
  • Fabrikant:4012802044409
Image 1
Bij de binnenringen type IR is de loopbaan zeer nauwkeurig bewerkt. De afgeschuinde kanten maken eenvoudige montage in lagers mogelijk zonder beschadiging van de afdichtingslippen van het lager. De binnenringen zijn verkrijgbaar met of zonder smeerboring (IS1).
Opslaan in lijst

€ 14,57/ stukexcl. btw

€ 17,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
IR
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
25.5 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Binnenring IR 45X50X25

  • Eriks:23766109
  • Manufacturer:IR 45X50X25

€ 32,57/ stukexcl. btw

€ 39,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026